Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BIF5
Cod. Produttore
P9001150604
Cod. EAN
8032877383995

Informazioni di prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1 BIANCO FUSTO 5000

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X1 BI F.5000
Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Bianco

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Indice confezionamento

5

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

FS17 450/750V 1X1 BI F.5000

(m) Quantità minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m