Prodotti / Sicurezza /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20339.13.B
Cod. Produttore
20339.13.B
Cod. EAN
8007352464629

Informazioni di prodotto

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco

gamma AWG

23

esecuzione

presa (jack)

tipo di connettore

RJ45 8(8)

categoria

6

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

colore

Bianco

adatto per cavo circolare