Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC110
Cod. Produttore
APCRBC110
Cod. EAN
0731304248217

Informazioni di prodotto

APC Replacement Battery Cartridge, VRLA battery, 7Ah, 12VDC, 2-year warranty

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile da 7 Ah, 12 Vcc APCRBC110 è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Back-UPS BV/BVX/BE/BX/BR.

lunghezza

65 mm

altezza inclusi i poli

105 mm

peso

2500 g

temperatura ambiente

-15 °C

scatola in plastica

larghezza

151 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Cartucce_batteria_di_ricambio