Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura
-50 °C 150 °C
diametro del fascio
21 mm 35 mm
senza alogeni
diametro nominale
25 mm
materiale
plastica
colore
nero
qualità del materiale
poliestere (PET)
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE82911 Cod. Produttore: 82911 Cod. EAN: 8009561120761
Cod. Rexel: MEHE300-30480 Cod. Produttore: 300-30480 Cod. EAN: 4031026133706
Cod. Rexel: MEHE300-30327 Cod. Produttore: 300-30327 Cod. EAN: 4031026133683
Cod. Rexel: MEHE300-30320 Cod. Produttore: 300-30320 Cod. EAN: 4031026133584
Cod. Rexel: MEHE300-30240 Cod. Produttore: 300-30240 Cod. EAN: 4031026133485
Cod. Rexel: MEHE300-30160 Cod. Produttore: 300-30160 Cod. EAN: 4031026133386
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te